Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G13 450 x 26mm UV-Röhre T8 15W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S07199
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89502505
EAN/GTIN:
     4026397105650
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G13
Sockel G13
UV Lampe
UV-Röhre
Passende Ersatzröhre für 47 cm UV-Strahler. Bereits in die Jahre gekommen, fasziniert der "Schwarzlichteffekt" immer noch: Weiße Textilien und Gegenstände sowie UV-aktives Material leuchten in der Dunkelheit hell auf.
Features:
15 W
450 mm
Hinweise:
Passend z.B. für Art.Nr. 59 02 91-62 oder 59 02 92-62
Weitere Informationen:
Leistung:
15 W
Länge:
450 mm
Sockel:
T8
Ausführung:
Röhre
Produkt-Art:
UV-Röhre
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel g13 15w, leuchtmittel g13, uv lampe g13, G13 450 x 26mm, Schwarzlicht, UV-Licht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,45*
€ 10,49*
1 Tag
104
Frei Haus
ab € 6,87*
€ 10,50*
€ 3,50*
ab € 16,12*
€ 23,14*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 20,50*
€ 29,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.