Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNILUX UV-Röhre 15W G13 438x26mm T8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNILUX
OMNILUX
Artikel-Nr.:
     1039U-963989502505
Hersteller:
     Omnilux
Herst.-Nr.:
     89502505
EAN/GTIN:
     4026397105650
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G13
Sockel G13
UV Lampe
UV-Röhre
OMNILUX UV-Röhre 15W G13 438x26mm T8


Unendlich viele Einsatzmöglichkeiten
Bereits in die Jahre gekommen, fasziniert der "Schwarzlichteffekt" immer noch: Weiße Textilien und Gegenstände sowie UV-aktives Material leuchten in der Dunkelheit hell auf!
Nur mit Vorschaltgerät zu betreiben
Einfache Montage
Betriebsspannung:55 V
Nennleistung:15 W
Sockel/Fassung:G13
Lampenart:Leuchtstofflampe
Abstrahlwinkel:360°
Lichtfarbe:UV reflektierend
Aufbau:Einfache Montage
Bauform:Röhre
Betriebstemperatur Max.:40° C
Betriebstemperatur Min.:20° C
Brennstellung:S180 (Universal)
Lebensdauer:8000 h
Wellenlänge:365 nm
Maße (LxD):438x26 mm
Maße:Länge: 44 cm
Durchmesser: Ø 2,60 cm
Gewicht:80 g
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel g13 15w, leuchtmittel g13, uv lampe g13, OMNILUX, 15W, G13, 438x26mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,46*
€ 9,86*
1 Tag
79
Frei Haus
ab € 6,51*
€ 9,88*
€ 3,50*
ab € 16,13*
€ 23,12*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 19,61*
€ 27,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.