Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 3864-500 Büschellichterkette Außen netzbetrieben Anzahl Leuchtmittel 1152 LED Mehrfa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S061541
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     3864-500
EAN/GTIN:
     7318303864506
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Deko-Kette
Weniger ist mehr? Diese hochwertig gefertigte Lichterkette beweist das Gegenteil! Hier wären weniger der strahlenden Microlights wirklich schade, denn vor allem die Üppigkeit der leuchtenden Büschel macht den Charme dieses Designs aus. Wenn die 1152 bunten Dioden in der Dunkelheit erstrahlen, wird Ihr Adventsgarten sicher mehr als nur einen bewundernden Blick ernten. Dieses LED-Produkt für den Außenbereich aus dem Qualitätshaus Konstsmide ist nicht nur ein funkelndes Highlight für jede festliche Dekoration, sondern auch ein technisches Multitalent. Ausgestattet mit acht Funktionen, Steuergerät und Memoryfunktion, bietet diese Lichterkette jeglichen Komfort, den man sich für eine hochwertige Außendekoration wünscht. Die Firma Konstsmide ist seit über 40 Jahren auf die Herstellung hochwertiger Lichtdekorationen für den Innen- und Außenbereich spezialisiert und seit 1999 maßgeblicher Impulsgeber für umweltfreundliche, langlebige und sichere LED-Lösungen.
Features:
Mit 8 Funktionen
Steuergerät und Memoryfunktion
1152 Bunte Dioden
36 V Außentrafo
Lieferumfang:
Micro LED Büschellichterkette "Cluster" · Netzstecker · Anleitung.
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Energieverbrauch:
13 kWh/1000h
Einsatzbereich:
Außen
Betriebsspannung:
36 V
Länge:
13.6 m
Sockel:
LED fest eingebaut
Leuchtmittel-Typ:
LED
Beleuchtete Länge:
8.6 m
Lampenabstand:
0.55 cm
Stromversorgung:
netzbetrieben
Anzahl Leuchtmittel:
1152
Zuleitungslänge:
5 m
Produkt-Art:
Büschellichterkette
Leuchtfarbe:
Mehrfarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.