| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S04728 Herst.-Nr.: VS-KBPC602PBF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | I(FSM) 50Hz: | 125 A | I(FSM) 60Hz: | 137 A | Herst.-Abk.: | VIS | Typ: | VS-KBPC602PBF | U(RRM): | 200 V | Montageart: | Durchführungsloch | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 200 V | Sperrstrom I(r): | 10 mA | Konfiguration (Diode): | Einphasig | Durchlassstrom I(F): | 6 A | Durchlassspannung U(F): | 1.1 V | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.): | -40 °C | Hersteller: | Vishay | Gehäuse: | D-72 | Produkt-Art: | Brückengleichrichter | Durchlassspannung Referenz: | 3 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,63* | € 2,03* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,76* | € 3,35* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,06* | € 4,85* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,47* | € 5,30* | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 3,38* | € 8,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 15,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|