Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1595627 Ersatzlinse Vergrößerungsfaktor: 2.25 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S038541
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1595627
EAN/GTIN:
     4016139326290
Suchbegriffe:
Lupenleuchte Zusatzlinse
Zusatzlinse
lupenleuchte zusatzlinse
Die TOOLCRAFT Linse dient für als Ersatz für die Lupenleuchte 127 mm 5 Dioptrien 2.25x.
Features:
5 Dioptrien
127 mm Durchmesser
2.25 fache Vergrößerung
Lieferumfang:
1 x Ersatzlinse
Weitere Informationen:
Gewicht:
420 g
Durchmesser:
125 mm
Linsengröße, Länge:
125 mm
Linsengröße, Breite:
125 mm
Linsen-Ø:
125 mm
Vergrößerungsfaktor:
2.25 x
Produkt-Art:
Ersatzlinse
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
62
Frei Haus
ab € 4,65*
€ 8,18*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,91*
€ 8,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.