Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux P01157201 L452 Multi-Datenlogger Messgröße Spannung, Strom 0.1 bis 10 V/DC 4 bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S028271
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01157201
EAN/GTIN:
     3760171419939
Suchbegriffe:
Datenlogger
Netzanalysator
Temperaturlogger
netzanalysator chauvin-arnoux
Mit seinen zwei unabhängigen Eingängen ist der L452 bestens geeignet für Industrieprozesse, wie Messung, Dosierung, aber auch für Umweltschutzaufgaben. An seine Eingänge lassen sich unterschiedliche Gebersysteme anschließen zur Aufzeichnung aller Arten von Daten:
• 4-20 mA Stromkreise
• 0-10 V Spannungskreise

Mit diesen Modulen können außerdem so unterschiedliche Daten wie:
• Temperatur
• Feuchte
• und Luftgeschwindigkeit
aufgezeichnet werden Für jeden Kanal wird der aktuelle Wert in Echtzeit auf dem LCDisplay angezeigt. Über einen USB-Anschluss und über Bluetooth lässt sich der L452 für die Konfiguration und die Datenübermittlung mit einem PC verbinden.

Die bewährte Datenanalyse-Software Dataview® verfügt über ein spezielles für die Verbindung von Chauvin Arnoux® Datenloggern entwickeltes Modul.

Der Datenlogger lässt sich auch über eine sehr einfach zu benutzende Bedienerschnittstelle mit Tasten auf der Frontplatte konfigurieren. Die Menüs sind in mehreren Sprachen vorhanden und die Tasten können über die PC-Software gesperrt werden.

Für die verschiedenen Messgrößen sind Alarme einstellbar. In der Zählerfunktion zeigt der Datenlogger die Messgröße in der gewünschten Einheit an (Wh, m.s, …).

Der Benutzer kann jederzeit eine vorher programmierte Messkampagne über die Tasten des L452 starten.

Die ergonomische Gestaltung vereinfacht die Benutzung: magnetische Rückseite für Befestigung an Schaltschränken, Multifix-Halterung und Sockel für Tisch-Aufstellung. Das Gerät lässt sich mit Akkus oder am Netz betreiben.
Features:
Einfach und effizient
Zeichnet Strom (4-20 mA) und Spannung (0-10 V) auf
Zählt Ereignisse
Überwacht das Schließen potentialfreier Kontakte
Erkennt Logikpegel
Lieferumfang:
L452 Datenlogger + Bedienungsanleitung + μUSB-Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Höhe:
65.5 mm
Länge:
32.4 mm
Breite:
125 mm
Kanäle:
2
Schutzart:
IP42
Gewicht:
206 g
Typ:
L452
Batterie-Lebensdauer:
je nach Messtakt bis 6480 h
Auflösung:
DC-Strom: 0,01 mA<br>DC-Spannung: 0,1 mV / 1 mV / 10 mV<br>Impulse: 1 ms<br>Digitale Signa
Schnittstellen:
Bluetooth® + USB
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Strom (max.):
20 mA
Messbereich Strom (min.):
4 mA
Messintervall (max.):
1 h
Messintervall (min.):
200 ms
Messbereich Spannung (max.):
10 V/DC
Messbereich Spannung (min.):
0.1 V/DC
Produkt-Art:
Multi-Datenlogger
Messgröße:
Spannung + Strom
Stromversorgung:
100 - 240 V + USB + Micro-Akku (2x), inkl.
Weitere Suchbegriffe: netzanalysator, datenlogger spannung, 03760171419939, Chauvin Arnoux, L452, 111-6762
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 373,81*
€ 439,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 383,56*
€ 439,39*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 403,48*
€ 460,26*
Frei Haus
ab € 396,67*
€ 468,01*
Frei Haus
ab € 418,14*
€ 478,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,38*
€ 522,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,66*
€ 506,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 421,59*
€ 501,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,15*
€ 471,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,31*
€ 453,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,81*
€ 444,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295489
ab € 32,44*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102095
ab € 461,97*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102148
ab € 37,68*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01651024
ab € 52,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.