Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-HC1S203 Befestigungssockel schraubbar 1593056 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S027381
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Einfache Installation durch Schrauben. Das Satteldesign garantiert größte Stabilität.
Features:
Weiß
Befestigungssockel
schraubbar

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5.8 mm
Länge:
12.8 mm
Farbe:
weiß
Breite:
7 mm
Passend für (Details):
Kabelbinder bis 4 mm Breite
Herst.-Teilenr.:
1593056
Typ:
TC-HC1S203
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Montage-Ø (max.):
3.30 mm
Montage-Ø (min.):
3.30 mm
Befestigungsart:
schraubbar
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0715*
€ 0,116*
1 Tag
8464
15
Frei Haus
ab € 0,0514*
€ 0,116*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,116*
€ 0,138
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1023*
€ 0,1217
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,0943*
€ 0,1122
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0917*
€ 0,1091
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,0715*
€ 0,0851
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.