Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-HC0R203 Befestigungssockel schraubbar 1593054 Bündel-Ø-Bereich 9mm (max) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S027311
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Einfache Installation durch Schrauben. Das Satteldesign garantiert größte Stabilität.
Features:
Weiß
Befestigungssockel
schraubbar
Bündel-Ø-Bereich 9 mm (max)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
6.2 mm
Länge:
19.1 mm
Farbe:
weiß
Breite:
10 mm
Passend für (Details):
Kabelbinder bis 5,4 mm Breite
Herst.-Teilenr.:
1593054
Typ:
TC-HC0R203
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Montage-Ø (max.):
4.20 mm
Montage-Ø (min.):
4.20 mm
Befestigungsart:
schraubbar
Bündel-Ø (max.):
9 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, befestigungssockel schraubbar, selbstklebende kabelschellen, 02050004980721, TRU COMPONENTS, TC-HC0R203, Klebesockel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,0411*
€ 0,0552*
1 Tag
40679
15
Frei Haus
ab € 0,0511*
€ 0,0854*
10 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,0859*
€ 0,1917*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0552*
€ 0,0657
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0533*
€ 0,0634
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,0608
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,0411*
€ 0,0489
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 55,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.