Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-HC25203 Befestigungssockel selbstklebend 1593036 Bündel-Ø-Bereich 12.70mm (ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S027281
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Klebesockel mit Klebefläche zum Befestigen von kleineren Kabelbündeln auf glatten Oberflächen. Für stabileren Halt sind die Klebesockel zusätzlich mit einem Montageloch zur Schraubbefestigung ausgestattet.
Features:
Transparent
Befestigungssockel
selbstklebend
Bündel-Ø-Bereich 12.70 mm (max)
Weitere Informationen:
Höhe:
5.3 mm
Länge:
26.3 mm
Farbe:
transparent
Breite:
26.3 mm
Herst.-Teilenr.:
1593036
Typ:
TC-HC25203
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Max. Binder-Breite:
8 mm
Halogenfrei:
Nein
Montage-Ø (max.):
5 mm
Montage-Ø (min.):
5 mm
Besonderheiten:
4fach einfädeln
Befestigungsart:
selbstklebend
Bündel-Ø (max.):
12.70 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Transparent
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,132*
€ 0,195*
1 Tag
1340
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,253*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,21*
€ 23,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.