Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-HCR101S203 Befestigungssockel selbstklebend 1593043 Bündel-Ø-Bereich 10.10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S027121
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Klebesockel mit Klebefläche zum Befestigen von kleineren Kabelbündeln auf glatten Oberflächen. Für stabileren Halt sind die Klebesockel zusätzlich mit einem Montageloch zur Schraubbefestigung ausgestattet.
Features:
Schwarz
Befestigungssockel
selbstklebend
Bündel-Ø-Bereich 10.10 mm (max)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Länge:
19 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
19 mm
Herst.-Teilenr.:
1593043
Typ:
TC-HCR101S203
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Max. Binder-Breite:
4.6 mm
Halogenfrei:
Nein
Montage-Ø (max.):
4.40 mm
Montage-Ø (min.):
4.40 mm
Besonderheiten:
4fach einfädeln
Befestigungsart:
selbstklebend
Bündel-Ø (max.):
10.10 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,103*
€ 0,207*
Lager 615
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,103*
€ 0,221*
6 Tage
20
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,23*
€ 18,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,221*
€ 0,263
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 210000 Stück
€ 0,103*
€ 0,123
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 11,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.