Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kycon DC 4pol Panel KPJX-PM-4S-S Ladeadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S019691
Hersteller:
     Kycon
Herst.-Nr.:
     KPJX-PM-4S-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
Hochwertige DC-Buchse für z.B. Laptop, Netzteile, mobile Geräte, Ladegeräte und vielen weiteren Einsatzmöglichkeiten. Die Snap & Lock Funktion verhindert ein versehentliches Trennen der Steckverbindung.
Features:
Panel-Montage
Geschirmt
Für Signal- und Gleichstromanwendungen
Weitere Informationen:
Höhe:
25.2 mm
Länge:
9.9 mm
Breite:
14.2 mm
Material:
PBT + Messing
Produkt-Art:
Ladeadapter
Weitere Suchbegriffe: Kycon, DC 4pol Panel, Niedervoltstecker, Kleingerätestecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,52*
€ 6,45*
2 Tage
461
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 6,47*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,76*
€ 11,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.