Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kycon DC 4pol Panel KPJX-PM-4S-S Ladeadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kycon
Kycon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910033692
Hersteller:
     Kycon
Herst.-Nr.:
     KPJX-PM-4S-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder
Kycon DC 4pol Panel KPJX-PM-4S-S Ladeadapter

Panel-Montage
Geschirmt
Für Signal- und Gleichstromanwendungen

Hochwertige DC-Buchse für z.B. Laptop, Netzteile, mobile Geräte, Ladegeräte und vielen weiteren Einsatzmöglichkeiten. Die Snap & Lock Funktion verhindert ein versehentliches Trennen der Steckverbindung.

4-polig · Geschirmt · Für Signal- und Gleichstromanwendungen · Schwerentflammbar nach UL 94V-0 · Hochwertiger PBT Thermokunststoff · Hohe Leitfähigkeit · Pin-Buchse aus Messing verzinnt

Kategorie: Ladeadapter
Breite: 14.2 mm
Höhe: 25.2 mm
Material: PBT + Messing
Produkt-Art: Ladeadapter
Länge (Tiefe): 9.9 mm
Hersteller-Nr.: KPJX-PM-4S-S
EAN: - - - - - - - - -
Panel-Montage

Weitere Suchbegriffe: Kycon, KPJX-PM-4S-S, DC 4pol Panel, Niedervoltstecker, Kleingerätestecker, Kleingerätesteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,40*
€ 6,94*
1 Tag
100
1
Frei Haus
ab € 4,69*
€ 6,95*
Lager 1039
114
4
€ 6,99*
ab € 7,50*
€ 10,91*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,91*
€ 12,983
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,376
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,698
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,12*
€ 10,853
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,50*
€ 8,925
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 43,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.