Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blue-Control 1-Kanal Funk-Schaltaktor Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S018502
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     8631.0301.2
EAN/GTIN:
     4008224660327
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
Funkaktor
Schaltaktor
Blue-control Hybrid-Smart Switch: Elektronischer Taster 3-Draht, 1-Kanal, mit universeller Wippenaufnahme für Kopp und verschiedene Schalterhersteller, Bluetooth Mesh, 230 V, 50 Hz, 10 A, 2300 W
Features:
Für den Anschluss von einem Verbraucher
Sender und Empfänger in einem Gerät
Schalter 3-Draht, 1-Kanal
Hinweise:
Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
Weitere Informationen:
Höhe:
70.8 mm
Datenaustausch:
bidirektional
Breite:
70.8 mm
Einsatzort:
Innenbereich + stationär
Kanäle:
1
Schutzart:
IP20
Gewicht:
47 g
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
Bluetooth Low Energy
Montageart:
Unterputz
Frequenz:
2.4 GHz
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
230 V
Serie:
Blue-Control
Max. Reichweite im Freifeld:
40 m
Passend für:
Busch-Jaeger
Befestigungsart:
mit Montageösen
Herstellerfarbe:
Blau
Basisstation:
Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Produkt-Art:
Funk-Schaltaktor
Weitere Suchbegriffe: funktaster kopp, schaltaktor, funktaster 1-kanal, Kopp
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 76,52*
€ 92,20*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 74,05*
€ 98,56*
3 Tage
1
1
€ 6,45*
ab € 78,85*
€ 101,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.