Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blue-Control Schalterwippe Weiß (glänzend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S018172
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     8619.0100.5
EAN/GTIN:
     4008224672214
Suchbegriffe:
Flächenwippe
Wippe
serienschalter wippe
wippe
Flächenwippe HK07, für Energieautarken Bluetooth-Wandschalter, reinweiß
Features:
Für energieautarkes Blue-control Bluetooth-Wandschaltermodul (Art. Nr. 8670.0101.1)
Hinweise:
Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
Weitere Informationen:
Tiefe:
7.5 mm
Höhe:
55 mm
Breite:
55 mm
Einsatzort:
Innenbereich + stationär
Schutzart:
IP20
Serie:
Blue-Control
Herstellerfarbe:
Weiß (glänzend)
Basisstation:
Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Produkt-Art:
Schalterwippe
Weitere Suchbegriffe: kopp wippe, Kopp
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 4,26*
€ 6,01*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,81*
€ 6,50*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,45*
ab € 4,37*
€ 6,67*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 7,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.