Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFBE Schott SC AFT 8000 Heißluft-Fritteuse 1500W stufenloser Temperaturregler, Antihaftbeschich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S013402
Hersteller:
     Efbe Elektrogeräte
Herst.-Nr.:
     SC AFT 8000
EAN/GTIN:
     5413346355133
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse 5l
Die Heißluftfritteuse verfügt über ein extra großes Fassungsvermögen von 5 Litern. Die vier Leistungsstarke Heizungen sorgen für eine schnelle Erwärmung. Die individuelle Einstellung der Temperatur und Garzeit erfolgt über eine digitale Soft-Touch-Bedienung. Die Temperatureinstellung kann stufenlos im Bereich zwischen 80°C und 200°C erfolgen. Für eine schnelle Handhabung stehen 8 voreingestellte Automatikprogramme zur Verfügung. Der entnehmbare Frittierkorb und hochwertige Antihaftbeschichtung sorgen für komfortable Handhabung und ausgezeichnete Ergebnisse.
Features:
Viele verschiedene Zubereitungsmöglichkeiten
Extra großes Fassungsvermögen von 5 l
Stufenlose Temperaturregelung von 80°C bis 200°C
Lieferumfang:
Heißluftfritteuse + Netzkabel + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
320 mm
Länge:
420 mm
Breite:
390 mm
Gewicht:
4.85 kg
Fassungsvermögen:
5 l
Leistung (Details):
1500 W
Herstellerfarbe:
Schwarz
Küchengeräte-Besonderheiten:
stufenloser Temperaturregler + Antihaftbeschichtung + mit Display + Überhitzungsschutz
Max. Temperatur:
200 °C
Produkt-Art:
Heißluft-Fritteuse
Weitere Suchbegriffe: friteuse, efbe elektrogeräte friteuse, EFBE Schott
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 107,47*
€ 136,45*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 111,11*
€ 136,47*
€ 3,50*
ab € 118,22*
€ 143,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,45*
€ 162,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,68*
€ 161,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,99*
€ 157,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,16*
€ 151,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,37*
€ 149,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,47*
€ 127,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.