Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFBE Schott SC AFT 8000 Heißluft-Fritteuse 1500 W stufenloser Temperaturregler, Antihaftbeschichtung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2594579-BP
Hersteller:
     Efbe Elektrogeräte
Herst.-Nr.:
     SC AFT 8000
EAN/GTIN:
     5413346355133
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse 5l
EFBE Schott SC AFT 8000 Heißluft-Fritteuse 1500 W stufenloser Temperaturregler,Antihaftbeschichtung,mit Display,Überhitzungsschutz Schwarz

EFBE Schott Heißluftfritteuse 5 l

Viele verschiedene Zubereitungsmöglichkeiten
Extra großes Fassungsvermögen von 5 l
Stufenlose Temperaturregelung von 80°C bis 200°C

Die Heißluftfritteuse verfügt über ein extra großes Fassungsvermögen von 5 Litern. Die vier Leistungsstarke Heizungen sorgen für eine schnelle Erwärmung. Die individuelle Einstellung der Temperatur und Garzeit erfolgt über eine digitale Soft-Touch-Bedienung. Die Temperatureinstellung kann stufenlos im Bereich zwischen 80°C und 200°C erfolgen. Für eine schnelle Handhabung stehen 8 voreingestellte Automatikprogramme zur Verfügung. Der entnehmbare Frittierkorb und hochwertige Antihaftbeschichtung sorgen für komfortable Handhabung und ausgezeichnete Ergebnisse.

Ausstattung:
Zeitschaltuhr bis 30 min
Schnelle Luftzirkulation
Spülmaschinenfeste Teile
LED-Display mit 8 voreingestellten Rezepten
Gehäuse hitzebeständig
Rutschfeste Füße

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 5 l · Gewicht: 4.85 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Küchengeräte-Besonderheiten: stufenloser Temperaturregler,Antihaftbeschichtung,mit Display,Überhitzungsschutz · Leistung (Details): 1500 W · Produktabmessung, Breite: 390 mm · Produktabmessung, Höhe: 320 mm · Produktabmessung, Länge: 420 mm · Temperatur (max.): 200 °C

Lieferumfang:
Heißluftfritteuse,Netzkabel,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
320 mm
Produktabmessung, Länge:
420 mm
Produktabmessung, Breite:
390 mm
Marke:
EFBE Schott
Küchengeräte-Besonderheiten:
stufenloser Temperaturregler | Antihaftbeschichtung | mit Display | Überhitzungsschutz
Leistung (Details):
1500 W
Temperatur (max.):
200 °C
Fassungsvermögen:
5 l
Gewicht:
4.85 kg
Produkt-Art:
Heißluft-Fritteuse
Weitere Suchbegriffe: friteuse, efbe elektrogeräte friteuse, EFBE Schott, SC AFT 8000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 106,99*
€ 137,61*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 111,75*
€ 137,62*
€ 3,50*
ab € 118,17*
€ 145,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,62*
€ 163,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,85*
€ 162,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,94*
€ 159,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,13*
€ 154,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 129,62*
€ 154,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.