Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 939610019 Einbau-Steckdosenleiste 3fach Aluminium (eloxiert) Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S003981
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     939610019
EAN/GTIN:
     4008224624497
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Das Modul VersaELITE zeichnet sich durch einen hohen technologischen Entwicklungsstand aus. Das verdeckte System versorgt Küchenarbeitsflächen, Direktionsarbeitstische und Arbeitsstationen mit Strom. Legen Sie die Steckdosen nach Bedarf frei und drücken Sie diese dann herunter, um Arbeitsplatz freizumachen.
Das Verriegelungssystem lässt sich mit einem sanften Druck freigegeben/hochfahren: VersaELITE kann dann manuell in seine Position gezogen werden. Eine werkseitig angebrachte Gummidichtung verhindert das Eindringen von Wasser.

Personalisierte Abdeckung:

Die Abdeckscheibe bietet viele Optionen der individuellen Anpassung, beispielsweise verschiedene Oberflächenausführungen oder ein lasergraviertes Logo.
Features:
Anschluss-Leistung (max.): 3400 W
Schutzart: IP20
Anschlussleitung: 2 m
Weitere Informationen:
Ableitstrom:
16 A
Höhe:
277 mm
Farbe:
grau
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
IP20
Durchmesser:
124 mm
Steckdosen:
3
Montageart:
Einbau
Anschlussleistung:
3400 W
Material:
Aluminium/Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
3fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
versenkbar
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Aluminium (eloxiert)
Produkt-Art:
Einbau-Steckdosenleiste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 209,55*
€ 296,94*
€ 5,95*
ab € 248,59*
€ 296,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 250,84*
€ 300,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 321,42*
€ 377,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,94*
€ 353,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,53*
€ 343,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 248,63*
€ 295,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,24*
€ 281,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,95*
€ 267,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,55*
€ 249,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.