Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann 2022868 Kabelverschraubung 1.5mm Kunststoff, PA Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R884391
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2022868
EAN/GTIN:
     4012195533726
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
Die schnellste und bequemste Art mit Kabelverschraubungen an Kabelabzweigkästen und Gehäusen für Zugentlastung und Dichtigkeit zu sorgen: die bewährte V-TEC VM Kabelverschraubungen von OBO. Mit der integrierten Dichtlippe und speziellen OBO Lamellentechnik wird die Schutzklasse IP68 erreicht. Zugentlastung und Dichtigkeit sind geprüft nach DIN EN 50262. Die Anschlussgewinde sind metrisch und somit unversell einsetzbar. Einmal verschraubt, hält die Installation ewig: Die optimale Gewindeanpassung mit der richtigen Steigung sorgt dauerhaft für Rüttelfestigkeit. Anwendungen: vom privaten Wohnhausbereich mit Kabelabzweigkästen bis hin zu industriellen Anwendungen im Verteilerschrank.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
2022868
Typ:
V-TEC VM25 LGR
Temperaturbereich:
-20 - +65 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff + PA
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Gewinde-Länge:
10 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
29 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Innengewinde:
1.5 mm
Max. Temperatur:
+65 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: OBO Bettermann, V-TEC VM25 LGR
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,6586*
€ 1,0283*
5 Tage
545
1
€ 6,95*
ab € 0,6587*
€ 1,0284*
2 Tage
147
1
€ 4,99*
ab € 0,67*
€ 1,03*
1
€ 5,00*
ab € 0,68*
€ 1,05*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,92*
€ 1,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2048930
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.