Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 4ETHL-1 Lötspitze Spitzen-Größe 0.8mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R808291
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     4ETHL-1
EAN/GTIN:
     4003019441136
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Lötspitze Meißelform 0,8 mm, Breite 0,8 mm, Dicke 0,4 mm.
Weitere Informationen:
Typ:
4ETHL-1
Spitzen-Größe:
0.8 mm
Passend für Marke:
Weller
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: lötstation, 04003019441136, Weller, WE1010 Lötspitzen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 4,08*
€ 5,90*
1
€ 9,80*
ab € 4,09*
€ 5,90*
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,60*
ab € 4,79*
€ 6,32*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,29*
€ 6,46*
3 Tage
129
1
€ 3,79*
ab € 4,48*
€ 6,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
4ETKL-1
ab € 4,40*
Zubehör
Weller Tools
T0052510699N
ab € 138,27*
Zubehör
Weller Tools
LR 21
ab € 110,54*
Zubehör
Weller Tools
4ETSL-1
ab € 4,51*
Zubehör
Weller Tools
4ETL-1
ab € 4,36*
Zubehör
Weller Tools
4ETM-1
ab € 4,39*
Zubehör
Weller Tools
T0053298699
ab € 130,75*
Zubehör
Weller Tools
T0058720781
ab € 4,76*
Zubehör
Weller Tools
T0058770715
ab € 51,34*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 310,40*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 304,41*
Zubehör
Weller Tools
T0053298390
ab € 175,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.