Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Micro USB Buchse Mid-Mount 474910001 Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R797602
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     474910001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0
usb buchse
Micro-USB B Receptacle, Mid-Mount, Matte Tin Plated Shell, Lead-Free
Features:
Micro-USB B Receptacle, Mid-Mount, Matte Tin Plated Shell, Lead-Free
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Mid-Mount
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
474910001
Typ:
474910001
Stecker-Norm:
USB 2.0
USB-Ausführung:
Micro B
Bauform:
Buchse
Polzahl:
5
Material:
Thermoplastischer Kunststoff
Anschluss:
SMT
Nennspannung (Details):
30 V/AC
Nennstrom (Details):
1.8 A, 1 A
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
inkl. Schirmung + kodierbar
Temperaturbereich:
Prozesstemperatur max. 245 °C
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung vergoldet
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
USB Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Molex, 47491-0001
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2767
1
€ 14,99*
ab € 0,632*
€ 1,575*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 1,59*
5
€ 8,95*
ab € 1,08*
€ 1,71*
1 Tag
365
3
€ 5,95*
ab € 0,76*
€ 1,71*
1
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 1,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
68784-0003
ab € 5,50*
Zubehör
Molex
68784-0002
ab € 3,47*
Zubehör
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.