Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex USB-Steckverbinder 2.0 B Buchse / 1.0A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex USB-Steckverbinder 2.0 B Buchse / 1.0A, SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-7025479
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     47491-0001
EAN/GTIN:
     5059039333264
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0
usb buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
USB Version = 2.0
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 30,0 V
Serie = MICRO-USB
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = -20.0°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Micro-USB-Steckverbinder von Molex mit 0,65 mm Rastermaß. Micro-USB-Steckverbinder des Typs A und AB mit 0,65 mm Rastermaß in kompakter Bauweise, bietet Platzersparnis auf der Leiterplatte und eine hohe Lebensdauer von über 10000 Steckzyklen. Die Spezifikation dieser Micro-USB-Steckverbinder unterstützt OTG (On-The-Go) und sorgt dafür, dass tragbare Geräte direkt und ohne Hostcomputer miteinander kommunizieren können. Diese Micro-USB-Buchsensteckverbinder haben eine Lead-in-Funktion am Gehäuse, durch die blindes Stecken mit dem Kabelstecker möglich ist. Ein vollständig geschirmtes lasergeschweißtes Edelstahlgehäuse bietet mechanische Festigkeit und EMV-Schutz. Das Steckverbindergehäuse verfügt über rastende Fenster mit Laschen für eine sichere Verbindung mit der passenden Steckereinheit. Die Kantenkontakt- Strahlgeometrie des Steckergehäuses erleichtert die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung. Diese Micro-USB-Steckverbinder des Typs A und AB sind für obere, untere und mittige Montage erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Kompakte und platzsparende Ausführung Hohe Lebensdauer von über 10000 Steckspielen Lead-in-Funktion am Gehäuse für blindes Stecken Lasergeschweißtes Edelstahlgehäuse für mechanische Festigkeit Vollständig abgeschirmt für EMV-Schutz Einrastösen für sichere Steckverbindung Kantenkontakt-Strahlgeometrie für Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung. Informationen zur Produktanwendung. Diese Micro-USB-Stecker des Typs A und AB sind ideal für den Einsatz in kleinen tragbaren Geräten. Zu den Anwendungen gehören Mobiltelefone, PDA, GPS, MP3-Player, Digitalkameras und Videorekorder, Drucker, Tastaturen, Flash-Laufwerke und Batterieladegeräte für Fahrzeuge.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
USB Version:
2.0
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
30,0 V
Serie:
MICRO-USB
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
-20.0°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 7025479, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Molex, 474910001, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2767
1
€ 14,99*
ab € 0,632*
€ 1,585*
5
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 1,59*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,08*
€ 1,71*
2 Tage
365
3
€ 5,95*
ab € 0,76*
€ 1,71*
1
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 1,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
68784-0003
ab € 5,58*
Zubehör
Molex
68784-0002
ab € 3,47*
Zubehör
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.