Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Steckverbinder, Buchse, Micro USB-B 2.0, Rechter Winkel, Positionen - 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30076400
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     47491-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0
usb buchse
USB-Steckverbinder, Typ=47491-0001, Anschlüsse=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Positionen=5, Anschlussart=Lötpads, Ausrichtung=Rechter Winkel, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Leiterplatte, Stecker/Buchse=Buchse, USB-Steckverbindertyp=Micro USB-B, USB-Standard=2.0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Bruttogewicht:
1 g
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: USB-Steckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2767
1
€ 14,99*
ab € 0,632*
€ 1,575*
5
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 1,59*
5
€ 8,95*
ab € 1,08*
€ 1,71*
Lager 115
365
3
€ 5,95*
ab € 0,76*
€ 1,71*
1
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 1,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
68784-0003
ab € 5,50*
Zubehör
Molex
68784-0002
ab € 3,47*
Zubehör
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.