Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 306G 85 1416537 Schlag-Ringschlüssel 85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R789341
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1416537
EAN/GTIN:
     4010886806173
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel gedore
schlagringschlüssel 85mm
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
459 mm
Material:
Stahl
Schlüsselweite (Metrisch):
85 mm
Produkt-Art:
Schlag-Ringschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Gedore, 306 G 85, Einmaul-Gabelschlüssel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 417,07*
€ 473,98*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,21*
€ 474,49*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 429,00*
€ 485,87*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 431,49*
€ 489,01*
Lager 615
Frei Haus
ab € 437,01*
€ 493,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,25*
€ 586,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,58*
€ 574,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,35*
€ 549,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,58*
€ 538,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,01*
€ 520,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.