Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 894 8 6573870 Einmaulschlüssel 8mm DIN 894


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R782801
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6573870
EAN/GTIN:
     4010886657386
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Einmaulschlüssel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
94 mm
Material:
Stahl
DIN-Norm:
DIN 894
Schlüsselweite (Metrisch):
8 mm
Produkt-Art:
Einmaulschlüssel
Weitere Suchbegriffe: doppelmaulschlüssel spezialstahl phosphatiert, doppel-maulschlüssel gedore, doppel maulschlüssel, Gedore, 894 8, Einmaul-Gabelschlüssel
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,11*
€ 2,80*
25 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 2,87*
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,11*
€ 3,01*
5 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,12*
€ 3,02*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,28*
€ 6,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 20,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
894 10
ab € 1,94*
Ähnlich
Gedore
894 11
ab € 2,23*
Ähnlich
Gedore
894 13
ab € 1,83*
Ähnlich
Gedore
894 14
ab € 2,44*
Ähnlich
Gedore
894 15
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.