Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 6584130 895 8X9 Doppel-Maulschlüssel 8 - 9mm DIN 895


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R781251
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6584130
EAN/GTIN:
     4010886658413
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
108 mm
Material:
Stahl
DIN-Norm:
DIN 895
Schlüsselweite (Metrisch):
8 + 9 mm
Produkt-Art:
Doppel-Maulschlüssel
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, Gedore, 895 8X9, Doppelgabelschluessel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 2,29*
€ 3,26*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,19*
€ 3,49*
8 Tage
56
1
€ 4,95*
ab € 2,35*
€ 3,58*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,40*
€ 3,76*
6 Tage
65
1
€ 4,30*
ab € 2,43*
€ 3,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.