Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well AC/DC-Einbaunetzteil geschlossen 125A 1500W 12V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R770342
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NSP-1600-12
EAN/GTIN:
     4021087082105
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau

Features:
Ausgangsspannung (max.) 12 V
Ausgangsstrom (max.) 125 A
Leistung 1500 W
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
1500 W
Höhe:
41 mm
Länge:
300 mm
Breite:
85 mm
Gewicht:
1800 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Typ:
NSP-1600-12
Temperaturbereich:
-20 - +70 °C
Anschluss:
Schraubklemme
Ausgangsstrom (max.):
125 A
Ausgangsspannung (max.):
12 V
Eingangsspannung (max.):
370 + 264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
127 + 90 V/AC
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
AC/DC-Einbaunetzteil geschlossen
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, einbau netzteil meanwell, einbau netzteil, Mean Well, industrielle netzteile, industrielles netzteil, industrielle netzgeräte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 313,25*
€ 396,41*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 336,14*
€ 396,42*
€ 5,90*
ab € 309,43*
€ 408,64*
Frei Haus
ab € 355,21*
€ 413,94*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 408,54*
€ 468,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,41*
€ 471,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,52*
€ 455,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 373,42*
€ 444,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,13*
€ 413,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,63*
€ 393,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,25*
€ 372,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.