AC/DC-Netzgerät, Typ=NSP-1600-12, Ausgangsnennspannung 1=12 V, Ausgangsnennspannung 2=-999, Ausgangsnennspannung 3=-999, Ausgangsspannung 1=12 V, Ausgangsspannung 2=-999, Ausgangsspannung 3=-999, Ausgangsstrom 1=125 A, Ausgangsstrom 2=-999, Ausgangsstrom 3=-999, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=85 mm, Effizienz=89 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Höhe=41 mm, Länge=300 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=684000 h, Nennleistung=1.6 kW, Welligkeit & Rauschen (%)=-888, Welligkeit & Rauschen (V)=150 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Programmierbar, Garantie=5 Jahre, Gehäusetyp=-888, Serien=NSP-1600 |