Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 1600W; 12VDC; 125A; OUT: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-NSP-1600-12
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NSP-1600-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -20...70°C
Leistung: 1,6kW
Anzahl Ausgänge: 1
Versorgungsspannung: 90...264V AC;127...400V DC
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 125A
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 89%
Herstellerserie: NSP-1600
Netzteil-Art: Modul;für den Einbau
Ausgangsspannungsbereich: 11,5...15V DC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 313,25*
€ 396,41*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 336,14*
€ 396,42*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 309,43*
€ 408,64*
Frei Haus
ab € 355,21*
€ 413,94*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 408,54*
€ 468,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,64*
€ 486,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,46*
€ 470,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,22*
€ 426,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,09*
€ 398,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 325,42*
€ 387,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,43*
€ 368,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.