Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2 24X27 6018450 Doppel-Ringschlüssel 24 - 27mm DIN 838


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R758321
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6018450
EAN/GTIN:
     4010886601846
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gedore
doppelringschlüssel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
325 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
DIN-Norm:
DIN 838
Schlüsselweite (Metrisch):
24 + 27 mm
Produkt-Art:
Doppel-Ringschlüssel
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel abgewinkelt, Gedore, 2 24X27, 772-3435
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 16,76*
€ 21,21*
2 Tage
41
1
€ 6,90*
ab € 16,94*
€ 21,31*
9 Tage
104
1
€ 4,95*
ab € 17,20*
€ 21,52*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 17,80*
€ 22,22*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 20,11*
€ 25,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823332
ab € 2,83*
Ähnlich
Gedore
2 18X19
ab € 11,12*
Ähnlich
Gedore
2 18X21
ab € 14,38*
Ähnlich
Gedore
2 19X22
ab € 13,57*
Ähnlich
Gedore
2 19X24
ab € 15,68*
Ähnlich
Gedore
2 20X22
ab € 14,44*
Ähnlich
Gedore
2 21X23
ab € 15,81*
Ähnlich
Gedore
2 21X24
ab € 17,16*
Ähnlich
Gedore
2 22X24
ab € 16,18*
Ähnlich
Gedore
2 24X26
ab € 16,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.