Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2 24X30 6018530 Doppel-Ringschlüssel 24 - 30mm DIN 838


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R758311
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6018530
EAN/GTIN:
     4010886601853
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
gedore doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel gekröpft
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
345 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
DIN-Norm:
DIN 838
Schlüsselweite (Metrisch):
24 + 30 mm
Produkt-Art:
Doppel-Ringschlüssel
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Gedore, 2 24X30, 772-3438
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 19,99*
€ 27,35*
2 Tage
29
1
€ 6,90*
ab € 20,32*
€ 27,48*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,78*
€ 28,33*
1 Tag
35
1
€ 7,90*
ab € 20,08*
€ 28,62*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 23,51*
€ 31,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823343
ab € 3,40*
Ähnlich
Gedore
2 25X28
ab € 17,64*
Ähnlich
Gedore
2 27X30
ab € 21,97*
Ähnlich
Gedore
2 27X32
ab € 22,31*
Ähnlich
Gedore
2 30X32
ab € 22,58*
Ähnlich
Gedore
2 30X34
ab € 26,62*
Ähnlich
Gedore
2 30X36
ab € 28,24*
Ähnlich
Gedore
2 32X36
ab € 28,80*
Ähnlich
Gedore
2 34X36
ab € 35,33*
Ähnlich
Gedore
2 36X41
ab € 39,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.