Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestway 67225 Luftbett (L x B x H) 191 x 137 x 28cm Königs-Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R756752
Hersteller:
     Bestway
Herst.-Nr.:
     67225
EAN/GTIN:
     6941607348888
Suchbegriffe:
Badespaß
Luftbett
Luftmatratze
luftmatratze bestway
Doppelluftbett mit integrierter Fußpumpe 191 x 137 x 28 cm

Dieses Bestway® Luftbett ist sowohl für den Innen- als auch für den Außengebrauch konzipiert und eignet sich daher perfekt für alle Gelegenheiten! Als vollfertiges Bett gedacht eignet es sich hervorragend als Mitbringsel für einen Campingausflug oder als nette Ergänzung für ein Gästezimmer. Der Aufbau ist denkbar schnell und mühelos erledigt wie der Abbau. Langlebige Konstruktion: Dieses Luftbett bietet den nötigen Komfort für eine erholsame Nachtruhe. Die komfortable, beflockte Schlafoberfläche in Kombination mit inneren Trägern verleihen dem Luftbett die Eigenschafteneiner Standardmatratze. Das so entstehende formschöne Design unterstützt so einen erholsamen Schlaf, indem es aktiv auf Ihre Bewegungen reagiert. Einfacher Aufbau: Dieses Bett ist mit einer integrierten Fußpumpe ausgestattet, die ein schnelles und bequemes Aufpumpen ermöglicht. Da kein Stromanschluss benötigt wird, ist das Luftbett die perfekte Lösung für unterwegs. Das große, leicht zu öffnende 2-Wege-Schnellverschlusventil ermöglicht ein schnelles und einfaches Ablassen der Luft.
Features:
Größe aufgeblasen: 191 x 137 x 28 cm
Betthöhe ohne Kissen: 22 cm
Für 2 Personen
Maximale Belastbarkeit: 300 kg
Aus strapazierfähigem Vinyl
Robuste Coil-Beam-Konstruktion
Ideal für den Innen- und Außengebrauch
Lieferumfang:
Doppelluftbett mit integrierter Fußpumpe 191 x 137 x 28 cm + Reparaturflicken
Hinweise:
Da es sich hier um ein Aufblasprodukt handelt, können die Maße immer nur als ungefähre Werte angegeben werden. Ebenso ist die Aufpumpzeit ein durchschnittlicher Wert, der von der gewünschten Festigkeit des Luftbettes abhängt.
Weitere Informationen:
Höhe:
28 cm
Länge:
191 cm
Farbe:
blau
Breite:
137 cm
Max. Tragkraft:
300 kg
Herstellerfarbe:
Königs-Blau
Produkt-Art:
Luftbett
Weitere Suchbegriffe: luftmatratze, Bestway
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,18*
€ 40,70*
2 Tage
78
Frei Haus
ab € 29,11*
€ 41,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.