Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestway 67225 / 24 Luftmatratze Doppelmatratze Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestway 67225 / 24 Luftmatratze Doppelmatratze Blau
Bestway 67225 / 24 Luftmatratze Doppelmatratze Blau
Bestway 67225 / 24 Luftmatratze Doppelmatratze Blau
Bestway 67225 / 24 Luftmatratze Doppelmatratze Blau
Bestway 67225 / 24 Luftmatratze Doppelmatratze Blau
Bestway 67225 / 24 Luftmatratze Doppelmatratze Blau
Bestway 67225 / 24 Luftmatratze Doppelmatratze Blau
Bestway 67225 / 24 Luftmatratze Doppelmatratze Blau
Bestway 67225 / 24 Luftmatratze Doppelmatratze Blau
Bestway 67225 / 24 Luftmatratze Doppelmatratze Blau
Bestway 67225 / 24 Luftmatratze Doppelmatratze Blau
Bestway 67225 / 24 Luftmatratze Doppelmatratze Blau
Bestway 67225 / 24 Luftmatratze Doppelmatratze Blau
Bestway 67225 / 24 Luftmatratze Doppelmatratze Blau
Bestway 67225 / 24 Luftmatratze Doppelmatratze Blau
Bestway 67225 / 24 Luftmatratze Doppelmatratze Blau
Bestway 67225 / 24 Luftmatratze Doppelmatratze Blau
Bestway 67225 / 24 Luftmatratze Doppelmatratze Blau
Bestway 67225 / 24 Luftmatratze Doppelmatratze Blau
Bestway 67225 / 24 Luftmatratze Doppelmatratze Blau
Bestway 67225 / 24 Luftmatratze Doppelmatratze Blau
Bestway 67225 / 24 Luftmatratze Doppelmatratze Blau
Bestway 67225 / 24 Luftmatratze Doppelmatratze Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-118281291
Hersteller:
     Bestway
Herst.-Nr.:
     67225 / 24
EAN/GTIN:
     6941607348888
Suchbegriffe:
Badespaß
Luftbett
Luftmatratze
luftmatratze bestway
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Flickzeug enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Kissen
1
Luftpumpe enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Doppelmatratze
Produktfarbe
Blau
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene
Integrierte Luftpumpe
Ja
Matratzengröße
Doppelt / volle Größe
Form
Rechteck
Geeignet für
Innen & Außen
Maximales Lastgewicht
300 kg
Integriertes Kissen
Ja
Anzahl
1
Zertifizierung
GS
Sicherheitswarnung
WARNING! USE ONLY UNDER COMPETENT SUPERVISION. KEEP AWAY FROM FIRE AND FLAME.
Gewicht und Abmessungen
Breite
1370 mm
Länge (mm)
1910 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
3274 g
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
3767 g
Größe in unaufgeblasenem Zustand (B x L)
1360 x 1990 mm
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
4 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: luftmatratze
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.