Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R755932 Herst.-Nr.: 1979NW/3 EAN/GTIN: 4000896235261 |
| |
|
| | |
| Effiziente und komfortable Ladefunktion durch optimierte Selbstpositionierung der Lampe auf dem Pad. Kleine, kompakte LED Lampe mit hoher Leuchtleistung. Lieferumfang: 1x 1979W-11 LED Pen light ∙ wireless 1x 1979W-82 LED Pocket Light ∙ wireless charging 1x 1979WP-2 Dual wireless charging pad 1x 100 cm USB-C® Kabel 1x 2A 5V Ladegerät / Netzteil Weitere Informationen: | | Lichtstrom (High): | 200 lm | Leuchtdauer (High): | 2.5 h | Produkt-Art: | Handlampe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 89,14* | € 108,18* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,12* | € 110,51* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 90,91* | € 113,46* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 96,29* | € 116,69* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,17* | € 124,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|