Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2A 85 6035460 Zug-Ringschlüssel 85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R754051
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6035460
EAN/GTIN:
     4010886603543
Suchbegriffe:
Aufsteck-Ringschlüssel
Aufsteckringschlüssel
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
385 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Schlüsselweite (Metrisch):
85 mm
Produkt-Art:
Zug-Ringschlüssel
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 134,11*
€ 162,50*
€ 4,90*
ab € 134,47*
€ 164,09*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 135,37*
€ 164,93*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 137,37*
€ 166,23*
Lager 615
Frei Haus
ab € 147,60*
€ 179,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,73*
€ 213,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,84*
€ 204,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,31*
€ 203,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,92*
€ 187,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,53*
€ 182,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,60*
€ 175,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2 AR 0
ab € 17,68*
Zubehör
Gedore
2 AR 1
ab € 25,24*
Zubehör
Gedore
2 AR 2
ab € 37,25*
Zubehör
Gedore
2 AR 3
ab € 47,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.