Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R747121 Herst.-Nr.: 2647702 EAN/GTIN: 4010886933459 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 268 mm | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Schlüsselweite (Metrisch): | 12 mm | Produkt-Art: | Steckschlüssel-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 6kant-steckschlüssel quergriff, 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel 12mm, Gedore, 2133 T 12, Handbithalter, Bithandhalter |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,10* | € 19,99* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,05* | € 20,18* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,84* | € 20,38* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,19* | € 20,80* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,77* | € 21,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|