Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2154SK 14 Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 14mm Klingenlänge: 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R745211
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1845284
EAN/GTIN:
     4010886857250
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
370 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
250 mm
Klingendicke:
2.5 mm
Klingenbreite:
14 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher 14x250, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 14, Gedore, 2154SK 14, Schraubenzieher, Schlitz-schraubenzieher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 15,71*
€ 22,59*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,47*
€ 22,74*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,45*
€ 22,75*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,72*
€ 23,02*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,30*
€ 23,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.