Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R744791 Herst.-Nr.: 6702940 EAN/GTIN: 4010886670293 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 200 mm | Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): | 6 mm² | Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): | 0.2 mm² | Produkt-Art: | Abisolierzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,28* | € 28,22* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 21,18* | € 28,46* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,16* | € 28,50* | | | | | 33 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,31* | € 28,68* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,80* | € 29,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|