Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore V 2160 MS PH 2 2824434 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2 Klingenlänge: 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R742881
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2824434
EAN/GTIN:
     4010886938379
Suchbegriffe:
Näherungsschalter kapazitiv
kapazitiver Näherungsschalter
kapazitiver Näherungssensor
PH Schraubendreher
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Abtrieb:
Kreuz
Größe:
PH 2
Klingenlänge:
100 mm
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,81*
€ 39,51*
6 Tage
672
€ 4,30*
ab € 28,30*
€ 39,52*
€ 8,95*
ab € 32,23*
€ 44,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.