Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-2824434 Herst.-Nr.: 2824434 EAN/GTIN: 4010886938379 |
| |
|
| | |
| Berührungsloser Spannungsfinder und eingebauter Magnetfeldtester, Spannungsfelder werden rot und Magnetfelder grün angezeigt, Der berührungslose Spannungsfinder erkennt spannungsführende Leiter. Kabelbruch kann bis auf wenige Millimeter durch das kapazitive Messverfahren lokalisiert werden, Der Magnetfeldtester überprüft die Funktion von elektromagnetischen Schaltern und Ventilen ohne das der Schalter außer Betrieb gesetzt werden muss. Sowohl permanente als auch wechselnde Magnetfelder werden angezeigt, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 0.04 m | Verpackungshöhe: | 0.092 m | Verpackungslänge: | 0.272 m | Länge: | 210 mm | Klingenlänge: | 100 mm | Schraubenmaß: | M3,5 - M5 | Abtriebsgröße Kreuzschlitz PH: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phasenprüfer, Prüf-Schraubendreher, Prüf-Schraubenzieher, Prüfschraubendreher, Prüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher, Spannungsprüf-Schraubenzieher, Spannungsprüfschraubendreher, Spannungsprüfschraubenzieher, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, näherungsschalter kapazitiv, Gedore, 2824434, Kreuzschlitzschraubendreher, Kreuzschlitzvergaserschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 28,42* | € 39,61* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 29,97* | € 42,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|