Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R742651 Herst.-Nr.: 2824450 EAN/GTIN: 4010886938393 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 210 mm | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | EN Norm: | EN 60900 | Abtrieb: | Kreuz | Größe: | PH 2 | Klingenlänge: | 100 mm | Produkt-Art: | Kreuzschlitz-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 8,61* | € 10,71* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,01* | € 10,92* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 9,05* | € 10,99* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,25* | € 12,03* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,95* | € 12,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|