Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 6354560 44 4 Zweilochmutterndreher 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R736921
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6354560
EAN/GTIN:
     4010886635452
Suchbegriffe:
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
Zapfenschlüssel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
178 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Schlüsselweite (Metrisch):
4 mm
Produkt-Art:
Zweilochmutterndreher
Weitere Suchbegriffe: zapfenschlüssel gedore, stirnlochschlüssel, Gedore, 44 4, ring-gabelschlüssel, maulschlüssel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 20,60*
€ 24,36*
5 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 21,16*
€ 25,03*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 21,28*
€ 25,14*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,57*
€ 27,87*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 20,04*
€ 27,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-7021131
ab € 20,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.