Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

44 4 Zweilochmutterndreher, verstellbar, 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6354560
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6354560
EAN/GTIN:
     4010886635452
Suchbegriffe:
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
Zapfenschlüssel
Ausführung ähnlich DIN 3116, Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert, Sondergrößen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Bohrungs-Ø [mm]:
4 mm
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
Deutschland
Gesamtlänge [inch]:
7"
Gesamtlänge [mm]:
178 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Material:
31CrV3
Nennlänge [mm]:
178 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,151 kg
Norm:
ähnlich DIN 3116
Oberfläche:
manganphosphatiert
... > Gedore > Automotive > PKW
Weitere Suchbegriffe: zapfenschlüssel gedore, stirnlochschlüssel, 44, 4, verstellbar, mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 20,60*
€ 24,36*
Lager 1498
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 21,16*
€ 25,03*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 21,28*
€ 25,14*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,57*
€ 27,87*
1
€ 4,00*
ab € 20,04*
€ 27,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 250,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-7021131
ab € 20,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.