Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R734571 Herst.-Nr.: 2797151 EAN/GTIN: 4010886936887 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 205 mm | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Schlüsselweite (Metrisch): | 8 mm | Klingenlänge: | 22 mm | Produkt-Art: | Winkelschraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-schraubendreher gedore, inbus schraubendreher, imbusschlüssel 8mm, Gedore, 42 DKEL 8, Innensechskantschlüssel, Sechskant-schlüssel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,33* | € 8,13* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,92* | € 8,18* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,75* | € 8,22* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,77* | € 8,25* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,85* | € 8,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|