Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R734501 Herst.-Nr.: 1729241 EAN/GTIN: 4010886840207 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 197 mm | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Schlüsselweite (Metrisch): | 7 mm | Klingenlänge: | 41 mm | Produkt-Art: | Winkelschraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbusschlüssel gedore 7mm, inbus schraubendreher, innensechskant-schraubendreher gedore, Gedore, 42 KEL 7, Innensechskantschlüssel, Sechskant-schlüssel |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 4,86* | € 6,33* | | | | | 33 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 4,97* | € 6,53* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,39* | € 6,75* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,75* | € 6,77* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,52* | € 13,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|