Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 133 65 6401070 Schlagmaulschlüssel 65mm DIN 133


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R730751
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6401070
EAN/GTIN:
     4010886640104
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
351 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
DIN-Norm:
DIN 133
Schlüsselweite (Metrisch):
65 mm
Produkt-Art:
Schlagmaulschlüssel
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
€ 4,79*
ab € 59,97*
€ 71,36*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 60,21*
€ 71,39*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 60,51*
€ 71,95*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 62,14*
€ 73,75*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 67,62*
€ 79,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
133 27
ab € 14,79*
Ähnlich
Gedore
133 30
ab € 16,98*
Ähnlich
Gedore
133 32
ab € 18,61*
Ähnlich
Gedore
133 36
ab € 20,71*
Ähnlich
Gedore
133 41
ab € 26,61*
Ähnlich
Gedore
133 46
ab € 31,84*
Ähnlich
Gedore
133 50
ab € 40,11*
Ähnlich
Gedore
133 55
ab € 48,57*
Ähnlich
Gedore
133 60
ab € 49,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.