Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 133 100 6401820 Schlagmaulschlüssel 100mm DIN 133


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R730701
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6401820
EAN/GTIN:
     4010886640180
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag-maulschlüssel gedore
schlag maulschlüssel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
DIN-Norm:
DIN 133
Schlüsselweite (Metrisch):
100 mm
Produkt-Art:
Schlagmaulschlüssel
Weitere Suchbegriffe: schlag-maulschlüssel 100mm, Gedore, 133 100, Einmaul-Gabelschlüssel
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,93*
€ 323,87*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 282,58*
€ 323,87*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 281,86*
€ 324,10*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 283,77*
€ 333,99*
Lager 615
Frei Haus
ab € 318,64*
€ 364,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,80*
€ 434,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,60*
€ 420,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,13*
€ 399,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,61*
€ 393,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,64*
€ 379,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.