Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Maulschlüssel DIN 133 100 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlag-Maulschlüssel DIN 133 100 mm Gedore
Schlag-Maulschlüssel DIN 133 100 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-208721
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6401820
EAN/GTIN:
     4010886640180
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Schlagmaulschlüssel Gedore

Ausführung: DIN 133. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Maulstellung 15°.

Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
100 mm
Maulstärke:
46,3 mm
Gesamtlänge:
500 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6401820
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, Schlag-Maulschlüssel, Schlagmaulschlüssel, schlag-maulschlüssel gedore, schlag maulschlüssel, schlag-maulschlüssel 100mm, 133, 57700100, DIN133, Gedore, Handwerkzeug, Maulschlüssel, QR4027162, Schlagmaul-Schlüssel, Schlagschlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
3
Frei Haus
ab € 282,34*
€ 319,17*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,61*
€ 328,95*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 282,31*
€ 329,17*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 295,58*
€ 333,19*
€ 4,90*
ab € 295,25*
€ 335,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,17*
€ 379,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,22*
€ 373,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,20*
€ 354,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,44*
€ 349,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,34*
€ 335,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.