Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2297248 7 R 32 Ring-Maulschlüssel 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R729461
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2297248
EAN/GTIN:
     4010886889305
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
424 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Schlüsselweite (Metrisch):
32 mm
Produkt-Art:
Ring-Maulschlüssel
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 5,90*
ab € 62,23*
€ 77,98*
6 Tage
38
€ 4,79*
ab € 64,10*
€ 79,77*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 64,00*
€ 79,81*
1 Tag
55
€ 5,50*
ab € 65,17*
€ 81,55*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 70,67*
€ 87,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 R 17
ab € 12,28*
Ähnlich
Gedore
7 R 18
ab € 13,22*
Ähnlich
Gedore
7 R 19
ab € 13,53*
Ähnlich
Gedore
7 R 21
ab € 17,01*
Ähnlich
Gedore
7 R 22
ab € 18,52*
Ähnlich
Gedore
7 R 24
ab € 21,42*
Ähnlich
Gedore
7 R 27
ab € 46,24*
Ähnlich
Gedore
7 R 30
ab € 51,41*
Ähnlich
Gedore
7 R 34
ab € 72,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.