Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore K 19 1.5/16AF 6165320 Kraft-Steckschlüsseleinsatz 5/16" 1/2" (12.5 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R720251
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6165320
EAN/GTIN:
     4010886616536
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
43 mm
Gewicht:
296 g
Steckschlüssel (Zoll):
5/16"
Max. Länge:
43 mm
Material:
Sonderstahl
DIN-Norm:
DIN 3121
Antrieb:
1/2" (12.5 mm)
Produkt-Art:
Kraft-Steckschlüsseleinsatz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 16,34*
€ 23,99*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,25*
€ 24,22*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 17,48*
€ 24,76*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 17,84*
€ 25,53*
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 18,05*
€ 25,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KB 1970 15-27
ab € 1,21*
Zubehör
Gedore
KB 1975 15-27
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.