Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 756-01 Drehmoment-Schraubendreher 24 - 120 Nm DIN EN ISO 6789


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R703881
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1400150
EAN/GTIN:
     4002805921067
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
183 mm
DIN-Norm:
DIN EN ISO 6789
Antrieb:
1/4"
Drehmoment (max.):
120 Nm
Drehmoment (min.):
24 Nm
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 184,54*
€ 207,10*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 188,89*
€ 210,72*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 184,70*
€ 210,95*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 194,56*
€ 216,85*
Lager 615
Frei Haus
ab € 201,18*
€ 228,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,28*
€ 271,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,52*
€ 267,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 219,72*
€ 261,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,37*
€ 253,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,78*
€ 249,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,18*
€ 239,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.